| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla489019774599L Herst.-Nr.: 489019774599L EAN/GTIN: 7330509593301 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5
- Steppfutter im Arm, Air-Mesh-Futter
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
- abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
- Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
- Logo-Aufdruck auf der Brust, Aufdruck auf den Ärmeln
- Reißverschluss aus Kunststoff
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- verstellbarer Bund mit Kordelzug
- Innenbündchen mit Daumenloch
- verstellbare Ärmelbündchen
- Reflex-Druck an den Ärmeln und Kapuze
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343 | Typ: | Wetterschutz-Jacke | Wasserdichtheit: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 121,39* | € 151,44* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 111,21* | € 155,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|