| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla430220035599XS Herst.-Nr.: 430220035599XS EAN/GTIN: 7330509570708 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Reflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen
- wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten, Lüftung am Rücken
- fleecegefütterter Kragen
- verlängerter Rücken
- verstellbarer Bund mit Kordelzug
- einstellbarer Armabschluss mit innenliegendem Neoprenbündchen
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, vorne geschlossen mit Druckknopf, Windleiste mit Knöpfen
- Ausweistasche, D-Ring
- abnehmbare, verstellbare Kapuze
- Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
- Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | rot | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343, EN 20471 | Typ: | Regenjacke | Wasserdichtheit: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, blakläder regenjacke, warnschutz regenjacke, regenjacke xs |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 113,90* | € 141,62* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 104,74* | € 146,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|