Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Langarm Shirt 3481 High Vis gelb Gr. XXXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Langarm Shirt 3481 High Vis gelb
Multinorm Langarm Shirt 3481 High Vis gelb
Multinorm Langarm Shirt 3481 High Vis gelb- Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla3481176133005XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     3481176133005XL
EAN/GTIN:
     7330509864128
Suchbegriffe:
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Warnschutzpullover

Produktbeschreibung:

  • Interlock, flammhemmend, antistatisch
  • außenliegende Zertifizierungsetiketten
  • Rundhals, Bündchenhals
  • Armabschluss mit Bündchen
  • 50 mm breite, flammhemmende, unterbrochene Reflexstreifen
  • aufgedruckte Reflexstreifen
  • 3% Polyamid, 2% antistatische Faser
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
250 g/m²
Größe:
5XL
Material:
48% Modacryl, 42% Baumwolle,
Norm EN:
EN 1149-5, EN 20471, EN 11612
Typ:
Flammschutz-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,48*
€ 221,9112
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,03*
€ 217,8057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,49*
€ 198,1231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,27*
€ 180,0113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,31*
€ 170,5389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,40*
€ 159,936
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
348117613300S
ab € 134,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.