| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla348117613300S Herst.-Nr.: 348117613300S EAN/GTIN: 7330509725856 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Interlock, flammhemmend, antistatisch
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Rundhals, Bündchenhals
- Armabschluss mit Bündchen
- 50 mm breite, flammhemmende, unterbrochene Reflexstreifen
- aufgedruckte Reflexstreifen
- 3% Polyamid, 2% antistatische Faser
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | S | Material: | 48% Modacryl, 42% Baumwolle, | Norm EN: | EN 1149-5, EN 20471, EN 11612 | Typ: | Flammschutz-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 146,12* | € 181,06* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 133,01* | € 185,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|