| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla346425268699XXXL Herst.-Nr.: 346425268699XXXL EAN/GTIN: 7330509727010 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet
- wattiertes Material vorne
- Damengröße
- feste Kapuze
- gute Oberflächen für Veredelung
- Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- gerippter Bund
- Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Damen Pullover |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 91,03* | € 115,65* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 83,36* | € 119,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|