Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Hybrid Sweater 3464 dunkel marineblau/schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Hybrid Sweater 3464 dunkel marineblau/schwarz
Damen Hybrid Sweater 3464 dunkel marineblau/schwarz
Damen Hybrid Sweater 3464 dunkel marineblau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla346425268699XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     346425268699XS
EAN/GTIN:
     7330509726990
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover

Produktbeschreibung:

  • Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet
  • wattiertes Material vorne
  • Damengröße
  • feste Kapuze
  • gute Oberflächen für Veredelung
  • Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen Pullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 90,96*
€ 115,74*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 82,99*
€ 118,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,78*
€ 141,3482
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,66*
€ 137,6354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,50*
€ 129,115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,62*
€ 116,1678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,49*
€ 110,0631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,7581
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.