Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweater mit Half Zip 2 farbig dunkel marineblau/schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweater mit Half Zip 2 farbig dunkel marineblau/schwarz
Sweater mit Half Zip 2 farbig dunkel marineblau/schwarz
Sweater mit Half Zip 2 farbig dunkel marineblau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla335311588699XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     335311588699XXXL
EAN/GTIN:
     7330509656679
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Schulterpartien in Kontrastfarbe
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,75*
€ 60,93*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,64*
€ 65,18*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,5642
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,27*
€ 76,4813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,5666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,3897
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,6789
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,1216
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
335311588699XS
ab € 44,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.