Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweater mit Half Zip 2 farbig dunkel marineblau/schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweater mit Half Zip 2 farbig dunkel marineblau/schwarz
Sweater mit Half Zip 2 farbig dunkel marineblau/schwarz
Sweater mit Half Zip 2 farbig dunkel marineblau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla335311588699XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     335311588699XS
EAN/GTIN:
     7330509656655
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Schulterpartien in Kontrastfarbe
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,63*
€ 60,70*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,64*
€ 65,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,02*
€ 77,3738
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,9934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,2929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,3421
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,6313
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,1216
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.