| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla156518115349C52 Herst.-Nr.: 156518115349C52 EAN/GTIN: 7330509571637 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
- Belüftung (Netz) in Schritt, Kniekehle und Passe
- C-Größen können zu C150-Größen verlängert werden
- CORDURA®-verstärkt an den Knien, Verstärkte Nagel- und Gesäßtaschen
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für
- Hammerhalter
- Ausweistasche versenkbar
- schräge Eingrifftaschen
- Nageltaschen - extra breit, schräg geschnitten und mit besonders vielen Fächern
- Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt. Eine mit Patte
- Handytasche
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Bleistifttasche und Handytasche
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404, EN 20471 | Schwedische Größe: | 52 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, blåkläder warnbundhose 52, arbeitshose orange, arbeitshose 52 |
| | |
| |