Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Bundhose 1565 mit Ventilationseffekt High Vis orange/grün Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Bundhose 1565 mit Ventilationseffekt High Vis orange/grün
High Vis Bundhose 1565 mit Ventilationseffekt High Vis orange/grün
Artikel-Nr.:
     415AS-bla156518115349C44
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     156518115349C44
EAN/GTIN:
     7330509571590
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • Belüftung (Netz) in Schritt, Kniekehle und Passe
  • C-Größen können zu C150-Größen verlängert werden
  • CORDURA®-verstärkt an den Knien, Verstärkte Nagel- und Gesäßtaschen
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für
  • Hammerhalter
  • Ausweistasche versenkbar
  • schräge Eingrifftaschen
  • Nageltaschen - extra breit, schräg geschnitten und mit besonders vielen Fächern
  • Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt. Eine mit Patte
  • Handytasche
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Bleistifttasche und Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
44
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404, EN 20471
Schwedische Größe:
44
Typ:
Warnschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,58*
€ 173,2402
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,57*
€ 168,4683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,63*
€ 156,6397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,76*
€ 144,8944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,36*
€ 137,2784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,97*
€ 123,7243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.