Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestuch - Polypropylentuch - Format, blau, ca 40,0 x 40,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Vliestuch - Polypropylentuch - Format, blau, ca 40,0 x 40,0 cm
Produktabbildung - Vliestuch - Polypropylentuch - Format, blau, ca 40,0 x 40,0 cm
Artikel-Nr.:
     4157-171700
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     171700
EAN/GTIN:
     4260476050695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vlies-Tuch
Vliestuch
elos vliestuch
vlies tuch

Vliestuch - Polypropylentuch - Format, blau, ca 40,0 x 40,0 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
40,0 x 40,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/VE:
400 Blatt
Unterverpackung:
14 x 30 Blatt
VE/Palette:
36 VE
Grammatur:
1 x 70,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: vliestuch 0,5 x 0,4 m, Putztuchrolle, Nasswischtuch, Putzpapierrolle, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 400 Blätter (ab € 0,158* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,99*
€ 105,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,40*
€ 105,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,83*
€ 104,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,46*
€ 102,89
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 84,67*
€ 100,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,20*
€ 75,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
7471
ab € 4,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 48,92*
Ähnlich
Elos
170020
ab € 42,82*
Ähnlich
Elos
170700
ab € 34,64*
Ähnlich
Elos
170900
ab € 44,79*
Ähnlich
Elos
372320
ab € 86,48*
Ähnlich
k.A.
ab € 84,35*
Ähnlich
k.A.
ab € 65,54*
Ähnlich
Elos
103097
ab € 43,98*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,45*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,31*
Ähnlich
Elos
310110
ab € 32,94*
Ähnlich
Elos
310100
ab € 55,16*
Ähnlich
Elos
171650
ab € 49,22*
Ähnlich
Elos
124440
ab € 45,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.