Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allsoft Rolle weiß 30 x 35cm 750 Blatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Allsoft Rolle weiß 30 x 35cm 750 Blatt
Allsoft Rolle weiß 30 x 35cm 750 Blatt
Artikel-Nr.:
     214G-4260476050022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260476050022
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Allsoft Poliervlies • Qualitativ hochwertiges und weiches Poliervlies mit hoher Abriebfestigkeit • Fusselarm und kratzfrei, daher perfekt geeignet für empfindliche Oberflächen • Effizient im Aufwischen von Ölen, Fetten, Emulsionen und anderen Schmierstoffen • Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Wasser, Fette • Eigenschaften: reißfest, nassfest, weich, fusselarm, saugstark, gute Poliereigenschaften
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
weiß
Länge:
35 cm
Breite:
30 cm
Lagen:
1
Blatt:
750 Stück
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
498
€ 7,50*
ab € 48,92*
€ 66,82*
€ 4,90*
ab € 63,27*
€ 86,97*
1 Tag
35
€ 5,90*
ab € 65,47*
€ 87,19*
3 Tage
35
€ 6,99*
ab € 66,43*
€ 89,11*
Lager 214
35
€ 4,30*
ab € 68,66*
€ 93,84*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 93,84*
€ 111,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 91,85*
€ 109,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 89,11*
€ 106,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 88,15*
€ 104,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 85,79*
€ 102,09
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 84,82*
€ 100,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 68,66*
€ 81,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 750 Blätter (ab € 0,09155* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,88*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,98*
Zubehör
Elos
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.