| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-65-414 Herst.-Nr.: 0-65-414 EAN/GTIN: 3253560654146 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ergonomischer Soft-Grip Handgriff: hoher Komfort und optimaler Krafeinsatz, ermöglicht die optimale Anpassung an die Hand und ein maximales Anzugsmoment
- einzeln bis 10.000 Volt getestet
- Klinge dank Schlauchisolierung aus Polyamid höchstbelastbar - widerstandsfähig gegen Schläge, Kälte (bis zu -25°C), Abrieb und Feuchtigkeit
- getestet nach EN60900:2004. Für sicheres Arbeiten unter Spannung und an spannungsführenden Leitungen bis 1000V
- sandgestrahlte Spitzen für besten Grip
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko der Spitze
- glattes Endstück: Für schnelles und komfortables Drehen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | VDE | Gewicht: | 0,052 kg | Größe: | PH 0 | Klingenlänge: | 75 mm | Typ: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph0, schlitz vde schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,51* | € 6,66* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,52* | € 6,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,50* | € 6,67* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,22* | € 6,72* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 4,83* | € 7,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|