| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694079 Herst.-Nr.: 0-65-204 EAN/GTIN: 3253560652043 |
| |
|
| | |
| Stanley 0-65-204 Schraubendreher FatMax PH00 50mm Schraubendreher FatMax Phillips PH00 Klingenlänge 50 mm m. Aufhängeauge Produktstärken:|FATMAX PH00 50|Griff direkt auf die Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar|Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): Für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko der Spitze|Ergonomischer Soft-Grip Handgriff: Rutschfester Komfortgriff mit glatten und strukturierten Bereichen optimale Kombination aus hohem Griffkomfort und ergonomischem Krafteinsatz, ermöglicht eine optimale Anpassung an die Hand und damit ein maximales Anzugsmoment|Farbcodierung und Kennzeichnung von Klingentyp und Klingenlänge auf dem Griff|Sandgestrahlte Spitzen für besten Grip|Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-04-06 | HerstellerNr: | 0-65-204 | Werksnummer: | 0-65-204 | Länge netto mm: | 0,21 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,029000 | Gewicht brutto Kg: | 0,029000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,99* | € 4,85* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,29* | € 4,90* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,33* | € 5,23* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,68* | € 5,44* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 3,40* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|