Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatengabel, Federdülle und Bajonettzinken, K-Griff, 300 x 190 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatengabel, Federdülle und Bajonettzinken, K-Griff, 300 x 190 mm, Eschenstiel
Spatengabel, Federdülle und Bajonettzinken, K-Griff, 300 x 190 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54651
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54651
EAN/GTIN:
     4011798465106
Suchbegriffe:
Grabegabel
Spatengabel
spatengabel shw
grabegabel

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • mit Federdülle und Bajonettzinken
  • Art-Nr. 54650 und 54651 Eschenstiel lackiert
  • DIN Stiel, Güteklasse A

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
4
Ausführung:
K-Griff
Blattbreite:
190 mm
Blattlänge:
300 mm
Stiellänge:
950 mm
Typ:
Spatengabel
Weitere Suchbegriffe: spatengabel mit stiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,14*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54370
ab € 35,79*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54747
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.