Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatengabel, Federdülle und Bajonettzinken, 300 x 190 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatengabel mit Federdülle und Bajonettzinken, 300 x 190 mm, ohne Stiel
Spatengabel mit Federdülle und Bajonettzinken, 300 x 190 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54747
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54747
EAN/GTIN:
     4011798474702
Suchbegriffe:
Grabegabel
Spatengabel
grabegabel ohne stiel
grabegabel

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • mit Federdülle und Bajonettzinken
  • Art-Nr. 54650 und 54651 Eschenstiel lackiert
  • DIN Stiel, Güteklasse A

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
4
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
190 mm
Blattlänge:
300 mm
Gewicht:
1,1 kg
Typ:
Spatengabel
Weitere Suchbegriffe: spatengabel shw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54101
ab € 24,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54370
ab € 35,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.