Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatengabel, 240 x 160 mm, T-Griff, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatengabel, 275 x 185 mm, T-Griff, Eschenstiel
Spatengabel, 275 x 185 mm, T-Griff, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54372
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54372
EAN/GTIN:
     4011798437202
Suchbegriffe:
Grabegabel
Spatengabel
spatengabel shw
grabegabel

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • mit Lanzenzinken
  • geschmiedet und gehärtet
  • Eschenstiel lackiert
  • DIN Stiel, Güteklasse A

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Griff
Blattbreite:
160 mm
Blattlänge:
240 mm
Gewicht:
1,5 kg
Stiellänge:
850 mm
Typ:
Spatengabel
Weitere Suchbegriffe: spatengabel mit stiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 16 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54370
ab € 35,79*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54747
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.