| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull45399 Herst.-Nr.: 45399 EAN/GTIN: 9002588453996 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - glatt
- Topqualität
- hohe UV- und Witterungsbeständigkeit bis 2 Wochen
- mit Spezial-Releaser für ein leichtes Abrollen
- hervorragende Geschmeidigkeit
- Klebekraft auf Stahl: 400 g / 25 mm
- Stahlkugel Rolltest: 100 mm
- Streckung: 150 %
- Hitzebeständigkeit: - 5° bis 70°C
- Verklebung- und Abzieharbeit: über + 5°C
Weitere Informationen: | | Ausführung: | PVC | Breite: | 50 mm | Farbe: | grau | Länge: | 33 m | Stärke: | 0,12 mm | Typ: | Abdeckklebeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 18 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 5,54* | € 8,01* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,01* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,16788* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen | Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 144,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|