Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Bauklebeband MASK G PVC weiß 50 mm x 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Bauklebeband MASK G PVC weiß 50 mm x 33 m
Produktbild zu SCHULLER Bauklebeband MASK G PVC weiß 50 mm x 33 m
Symbol zu SCHULLER Bauklebeband MASK G PVC weiß 50 mm x 33 m
Symbol zu SCHULLER Bauklebeband MASK G PVC weiß 50 mm x 33 m
LOGO zu SCHULLER Bauklebeband MASK G PVC weiß 50 mm x 33 m
Technisches Datenbaltt zu SCHULLER Bauklebeband MASK G PVC weiß 50 mm x 33 m
Artikel-Nr.:
     3145-110637206
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     45379
EAN/GTIN:
     9002588453798
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-klebeband 50mmx33m
SCHULLER Bauklebeband MASK G PVC weiß 50 mm x 33 m

Mit Spezial-Releaser für ein leichtes Abrollen, hohe Klebekraft auf allen Materialien, hohe UV- und Witterungsbeständigkeit bis 14 Tage, hervorragende Geschmeidigkeit


Hinweis:
Im Zweifelsfall immer erst eine Probeklebung durchführen.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
33 m
Material:
PVC
Bezeichnung:
Bauklebebänder
Ausführung:
Economy
Type:
Mask G
Marke:
Schuller
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-klebeband weiß, Schuller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
18
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 5,53*
€ 7,99*
Lager 3145
1981
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 11,01*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45446
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.