Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenhobel ohne Anschlag 320 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckenhobel ohne anschlag 320 x 40 mm
Eckenhobel ohne anschlag 320 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi74975
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     74975
EAN/GTIN:
     4016092749754
Suchbegriffe:
Eckenhobel
Kantenhobel
eckenhobel

Der Eckenhobel ist zum Abschleifen und Ausgleichen von Porenbetonsteinen einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • ohne Anschlag
  • mit 6 Sägezähnen
  • Griff und Körper verschraubt
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Hobel, hobeln, ohne Anschla, profi-baubedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
78733
ab € 6,48*
Ähnlich
profibau
78731
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.