Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi UBS -Wax, schwarz, 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi UBS -Wax, schwarz, 1000 ml
Multi UBS -Wax, schwarz, 1000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec73420
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     73420
EAN/GTIN:
     4013558734200
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel
unterbodenschutz 1l
unterbodenschutz

Petec Multi UBS Wax schwarz, schützt und pflegt Karosserie- und Metallteile.

Produktbeschreibung:

  • schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm
  • sehr gute Kriechfähigkeit, feuchtigkeitsverdrängend
  • hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung
  • hohe Wärmebeständigkeit und gute Kälteflexibilität
  • beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien
  • Lagerfähigkeit: 36 Monate

Gefahrenhinweise:

  • EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
  • H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
  • H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

  • P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P405: Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
  • P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261: Einatmen von Dampf vermeiden.
  • P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
  • P403 + P235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
1000 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: unterbodenschutz petec, Konservierung, Petec, Steinschlagschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 7,42*
€ 10,14*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 9,53*
€ 13,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 48 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 9,53* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 162,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
73250
ab € 2,47*
Ähnlich
Petec
73310
ab € 6,72*
Ähnlich
Petec
73410
ab € 7,43*
Ähnlich
Petec
73510
ab € 7,44*
Ähnlich
Petec
73710
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.