Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi UBS Wax, translucent 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi UBS Wax 1000 ml
Multi UBS Wax 1000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec73410
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     73410
EAN/GTIN:
     4013558734101
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Saugdose Zentralsauger
Steckdose Zentralsauger
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel

Der Multi UBS Wax ist hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung. Er schützt und pflegt alle Karosserie- und Metallteile.


Produktbeschreibung:

  • schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm
  • sehr gute Kriechfähigkeit, feuchtigkeitsverdrängend
  • hohe Wärmebeständigkeit und gute Kälteflexibilität
  • beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien

Produktdaten:

  • Basis: Öl und Paraffinwachs
  • Farbe: transparent
  • Sprühabstand: 25 cm
  • Verarbeitungstemperatur: + 10°C bis + 30°C
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate

Gefahrenhinweise für 1000 ml

  • H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise für 500 ml

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Farbe:
translucent
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
1000 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 7,45*
€ 10,15*
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 9,51*
€ 13,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 9,51* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
73250
ab € 2,47*
Ähnlich
Petec
73310
ab € 6,72*
Ähnlich
Petec
73420
ab € 7,42*
Ähnlich
Petec
73510
ab € 7,44*
Ähnlich
Petec
73710
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.