Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste Ø 75 mm M14x2,0, Stahldraht gezopft 0,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfbürste Ø 75 mm M14x2,0, Stahldraht gezopft 0,35 mm
Topfbürste Ø 75 mm M14x2,0, Stahldraht gezopft 0,35 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn9908608132
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9908608132
EAN/GTIN:
     4013349628886
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste 75mm gezopft m14

Gezopfte Topfbürste in Industriequalität zur Aufnahme auf allen gängigen Winkelschleifern zum Entrosten, Entlacken, Entfernung von Schlacke, Silikatrückstände und Blauverfärbung.

Produktbeschreibung:

  • hohe Standzeit, geringe Rüstkosten/-zeit
  • überzeugende Reinigungswirkung
  • prädestiniert für die Reinigung von Flächen
  • durch den Stützring zusätzliche Stabillisierung des Besatzes
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14 innen
Ausführung:
gezopft,rostfrei
Drahtlänge:
20 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Drehzahl:
11000 U/min
Durchmesser:
75 mm
Typ:
Topfbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2008608151
ab € 7,01*
Ähnlich
Osborn
0002608133
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.