| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo430374 Herst.-Nr.: 430374 EAN/GTIN: 4016054326986 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Rotationslaser Primus² H2N+
- für den Außeneinsatz
- extrem robust und einfache Handhabung
- mit integrierter Funkfernbedienung
- große LC-Displays auf Vorder- und Rückseite
- Klartext-LCD-Anzeige mit Anzeige aller Daten aus Primus² Displays
- helle LED-Anzeige
- einstellbare Lautstärke
- großes Empfangsfeld
- Anzeige des Batteriezustandes
- Empfängerhalter für Laserempfänger
- Genauigkeit umschaltbar: +/- 0,5 mm, +/- 1,0 mm, +/- 2,0 mm, +/- 4,0 mm
- Arbeitsbereich: ø 700 m (abhängig vom verwendeten Laser)
- Betriebsdauer: 100 h
- Stromversorgung: 3 x 1,5 V Typ Mignon (AA) oder NiMH Akkus
- Detektorlänge: 70 mm
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Schutzklasse: | IP 66 | Temparaturbeständigkeit: | - 20 °C bis + 50 °C | Typ: | Empfänger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Laser, Linienlaser, messen, Nedo, Punktlaser, Rotationslaser, vermessen, Vermessung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,68* | € 361,22* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 322,18* | € 421,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|