| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo430339 Herst.-Nr.: 430339 EAN/GTIN: 4016054400723 |
| |
|
| | |
| NEDO ACCEPTOR MAXX - Digitaler Laserempfänger mit mm-Anzeige und extra großem Empfangsfeld. Das robuste Gehäuse und die nahezug unverwüstliche NEdo Heavy-Duty Halteklammper machen den ACCEPTOR MAXX perfekt für härtested Einätze auf der Baustelle. Produktbeschreibung: - robuster Laserempfänger für alle Rotationslaser mit rotem Laserstrahl
- extra großes Empfangsfeld mit 120 mm Länge
- großes, beleuchtetes Display auf der Vorder- und Rückseite
- Anzeige der Höhendifferenz in mm
- Größe der Richtungspfeile ist proportional zur Höhendifferenz
- helle LED Anzeige, auch von der Seite erkennbar
- 4 Genauigkeitsstufen einstellbar ±1 mm, ±2 mm, ±4 mm und ±8 mm
- Energiesparmodus mit abschaltbarer Displaybeleuchtung
- Anzeige des Batteriezustands im Display
- einstellbarer Signalton
- Libelle zur einfachen Ausrichtung
- Abschaltautomatik nach 15 min.
- serienmäßig mit Nedo Heavy-Duty Halteklammer und Batterie
Technische Daten: - Genauigkeit ± 1 mm, ± 2 mm, ± 4 mm und ± 8 mm
- Arbeitsbereich Ø 900 m (abhängig vom verwendeten Laser)
- Länge Empfangsfeld 120 mm
- Empfangswinkel ± 45°
- Schutzklasse IP 67
- Arbeitstemperatur -20°C bis +60°C
- Stromversorgung 2 x 1,5 V Typ Mignon (AA)
- Betriebsdauer ca. 60 h
Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | IP 67 | Typ: | Empfänger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rotationslaser empfänger, Kanalbaulaser, Laser, Linienlaser, messen, Nedo, Punktlaser, vermessen, Vermessung |
| | |
| |