Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Einhandhobel MHU 82 im T-MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhandhobel MHU 82 im MAFELL-MAX
Einhandhobel MHU 82 im MAFELL-MAX
Artikel-Nr.:
     415-mafell912710
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     912710
EAN/GTIN:
     4032689123332
Datenblatt
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
breithobel

Der Einhandhobel für Profis! Mit 12000 Umdrehungen pro Minute geben Sie Ihrem Werkstück ein bestechend sauberes Oberflächenbild. Die Leistungsdaten des MHU 82 können sich sehen lassen: 82 mm Hobelbreite, 22 mm Falztiefe und eine Spanabnahme von bis zu 3 mm. Auch beim MHU 82: Der 800 Watt Hochleistungs-Motor wurde bei MAFELL entwickelt, gefertigt und montiert, er gibt dem Hobel den richtigen Durchzug. Mit dem MHU 82-Set können Sie sogar stationär arbeiten!

Produktbeschreibung:

  • Falzarbeiten
  • Hobelarbeiten bis 82 mm
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz
  • Starker Motor - für problemlosen Dauereinsatz
  • Handgriff optimal im Schwerpunkt - dadurch leichtes Handling
  • saubere, glatte Werkstücke - durch 12.000 Umdrehungen der Hobelwelle
  • Spanabnahme: 0 - 3 mm
  • Falztiefe: 22 mm
  • Nennleerlaufdrehzahl: 12000 1/min
  • Schnittgeschwindigkeit: 24 m/s
  • Hobelwelle Ø: 59,5 mm

Lieferumfang:

  • MAFELL-MAX
  • 1 Falztiefenanschlag, Best.-Nr. 034979
  • 1 Absaugstutzen, Innen-Ø 38 mm, Best.-Nr. 033679
  • 1 Paar Wendemesser HM-Stahl, Best. Nr. 091696
  • 1 Einmaulschlüssel 8 mm, Best.-Nr. 093258
  • 1 Anschlussleitung 4 m, Best.-Nr. 087323
Weitere Informationen:
Drehzahl:
12000 U/min
Durchmesser Hobelwelle:
59,5 mm
Gewicht:
3,4 kg
Hobelbreite:
82 mm
Leistung:
800 Watt
Spannung:
230 Volt
Spantiefe:
3 mm
Typ:
Elektro-Hobel
Weitere Suchbegriffe: Einhandhobel, Mafell, Schraubzwinge, Spannbacken, Wendemesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,03*
€ 561,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,57*
€ 502,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,89*
€ 494,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,57*
€ 479,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
033679
ab € 29,52*
Zubehör
Mafell
035101
ab € 15,26*
Zubehör
Mafell
033707
ab € 50,87*
Zubehör
Mafell
091696
ab € 18,37*
Zubehör
Mafell
091697
ab € 50,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.