Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranwaage HFD 10T-3 Wägebereich 3000 / 6000 / 12000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranwaage 1 / 2 / 5 kg, 3000 / 6000 / 12000 kg
Kranwaage 1 / 2 / 5 kg, 3000 / 6000 / 12000 kg
Artikel-Nr.:
     415-kernHFD10T-3
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HFD10T-3
EAN/GTIN:
     4045761202740
Sicherheitsdatenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

Kranwaage HFD, robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen. Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 - Lose Lastaufnehmer und EN 61010-1 - Elektrische Sicherheit.

Produktbeschreibung:

  • Funk-Fernbedienung serienmäßig. Funkreichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar. Batterien inklusive
  • Modelle mit Zusatz IP67 verfügen über einen speziellen Staub- und Spritzwasserschutz nach Standard IP67 und eignen sich dadurch zum Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
  • durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld
  • Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb und kompakter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
  • Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste ''eingefroren''
  • Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt
  • Massive Schäkel, nicht drehbar

Technische Daten:

  • überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 30 mm.
  • hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 70 h ohne Hinterleuchtung
  • Akku von außen zugänglich, dadurch leicht zu tauschen
  • Präzision: 0,2 % von Wägebereich
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
1000 / 2000 / 5000 g
Breite:
194 mm
Gewicht:
20 kg
Höhe:
573 mm
max. Wägebereich:
3000 / 6000 / 12000 kg
Typ:
Kranwaage
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 706,81*
€ 755,04*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,39*
€ 755,06*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 666,69*
€ 789,52*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,19*
€ 802,49*
Lager 415
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,06*
€ 950,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,14*
€ 1.130,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,44*
€ 1.116,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,67*
€ 1.097,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,80*
€ 1.085,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,06*
€ 1.078,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
HFD-A03
ab € 101,73*
Zubehör
Kern
HFD-A04
ab € 92,73*
Zubehör
k.A.
266695
ab € 718,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.