| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym808007 Herst.-Nr.: 808007 EAN/GTIN: 4019502353732 |
| | |
|
| | |
| Plattformleiter 8080 mit Handlauf und 80 mm breiten Stufen. Dank des vorhandenen Geländers darf auf dieser Leiter gearbeitet werden. Produktbeschreibung: - Stufentiefe 80 mm
- Plattformabmessung: 440 x 400 mm
- Geländerhöhe über Plattform 800 mm
- große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 450 mm breit, sowie Einhängehaken für Eimer und Kleingeräte
- serienmäßig angebrachte, starre Streben für hohe Standsicherheit
- ab Größe 8 mit Gurtbändern
- Lieferung des Handlaufes erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 3,65 m | Breite: | 730 mm | Gewicht: | 13,3 kg | Höhe: | 2,55 m | Holmhöhe: | 71 mm | Länge: | 2,70 m | Standhöhe: | 1,65 m | Stufenanzahl: | 7 | Typ: | Plattformleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,71* | € 350,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 392,99* | € 462,69* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,37* | € 498,45* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,30* | € 503,95* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 467,21* | € 607,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|