Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeleiter SC 60 zweiteilig, 2 x 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebeleiter SC 60 zweiteilig, 2 x 6 Sprossen
Schiebeleiter SC 60 zweiteilig, 2 x 6 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-hym604612
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604612
EAN/GTIN:
     4019502338364
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Produktbeschreibung:

  • für Handwerk und Industrie
  • Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
  • Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit
  • hochwertige Stahlbeschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter)
  • Größe 2× 6: Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche
  • ab Größe 2× 8 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum)
  • ab Größe 2×14 mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,92 m
Breite:
355 mm
Gewicht:
7,3 kg
Holmhöhe:
60 mm
Länge:
1,85 m
Länge ausgefahren:
2,97 m
Sprossenanzahl:
2 x 6
Standhöhe:
1,92 m
Typ:
Schiebeleiter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,98*
€ 169,20*
€ 4,90*
ab € 177,78*
€ 231,76*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 192,38*
€ 237,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,26*
€ 260,93*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,52*
€ 304,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,75*
€ 362,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,11*
€ 353,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,42*
€ 318,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,52*
€ 265,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0055181
ab € 71,70*
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,21*
Zubehör
Hymer
ab € 18,37*
Zubehör
Hymer
ab € 55,93*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,50*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562295
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562294
ab € 106,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.