Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Schiebeleiter zweiteilig 2x6 Sprossen AH 3,42m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Schiebeleiter zweiteilig 2x6 Sprossen AH 3,42m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig 2x6 Sprossen AH 3,42m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig 2x6 Sprossen AH 3,42m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig 2x6 Sprossen AH 3,42m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig 2x6 Sprossen AH 3,42m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig 2x6 Sprossen AH 3,42m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig 2x6 Sprossen AH 3,42m
Artikel-Nr.:
     5417B-p1040494
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604612
EAN/GTIN:
     4019502338364
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
  • Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
  • Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.
  • Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
  • Hochwertige Stahlbeschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter).
  • Größe 2×6 mit stabilen Aussteifungsstreben am Antritt.
  • Ab Größe 2×14 mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
  • Größe 2×6: Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche.
  • Ab Größe 2×8 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum).
  • Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.
Weitere Informationen:
Länge ausgefahren ca.::
2,97 m
Länge eingefahren ca.::
1,85 m
Sprossenzahl max. ausgefahren::
10
Gewicht ca.::
7,3 kg
Reichhöhe ca.::
3,92 m
Arbeitshöhe ca.::
3,42 m
Hersteller:
Hymer
Standhöhe ca.::
1,92 m
Typ:
SC 60
Holm ca.::
60 mm
Sprossenanzahl::
2 x 6
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl Stufen:
10
Norm:
EN 131
Sprossenanzahl:
2 x 6
Marke:
HYMER
Werkstoff:
Aluminium
Grundpreis:
Nein
Breite oben/unten ca.::
355/440 mm
Stufentiefe:
30 mm
Ausführung::
Alu-Schiebeleiter
Sprossentiefe:
30 mm
Gewicht:
7,3 kg
Breite:
440 mm
Länge:
3 m
Arbeitshöhe:
3,42 m
Leiterinnenbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Reichhöhe max.:
3,92 m
Standhöhe:
1,92 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
Schiebeleiter
Länge ausgefahren:
2,97 m
Länge eingefahren:
1,85 m
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Holm:
60/60 mm
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 6 stufen, alu-leiter, alu- leiter 3m, Hymer, zweiteilig, 2x6, Sprossen, AH
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,00*
€ 165,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 178,13*
€ 228,99*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 190,83*
€ 234,46*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,03*
€ 256,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 211,19*
€ 256,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0055181
ab € 71,83*
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,19*
Zubehör
Hymer
ab € 18,34*
Zubehör
Hymer
ab € 55,89*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,31*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.