Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiallüfter TD 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiallüfter TD 300
Radiallüfter TD 300
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110825
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110825
EAN/GTIN:
     4052228031447
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Radiallüfter für den gezielten Einsatz in der Hohlraumtrocknung, Teppichtrocknung und in der Wasserschadensanierung. Mit seinen kompakten Abmaßen, dem praktischen Griff und einem sehr leichten Gewicht lässt sich der Ventilator problemlos transportieren.

Produktbeschreibung:

  • Radialventilator mit einer Luftleistung von 437 m³/h
  • kraftvoller Motor
  • Überstromschutz bei Überlast für mehr Sicherheit
  • MID-Energiezähler
  • laufruhiges Metalllaufrad
  • in mehreren Positionen aufstellbar
  • sehr servicefreundlich, leicht und stapelbar
  • max. Stromaufnahme: 0,38 A
  • Lautstärke: 58 dB(A)
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Gewicht:
3,2 kg
Höhe:
300 mm
Länge:
280 mm
Leistung:
0,08 kW
Luftleistung:
437 m³/h
Pressung:
120 Pa
Schutzklasse:
IP 22
Spannung:
230 Volt
Typ:
Radiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, drehstromzähler, Aktivkohlefilter, Farbnebelfilter, Filter, Hauptfilter, Hepa-Filter, Heylo, Kombifilter, Luftfilter, Umlauffilter, Vorfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,16*
€ 178,38*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 134,21*
€ 185,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
E6047630
ab € 344,96*
Ähnlich
Heylo
1110837-A
ab € 343,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.