Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYLO Radialventilator TD 300 mit MID-Energiezähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYLO Radialventilator TD 300 mit MID-Energiezähler
HEYLO Radialventilator TD 300 mit MID-Energiezähler
HEYLO Radialventilator TD 300 mit MID-Energiezähler
HEYLO Radialventilator TD 300 mit MID-Energiezähler
HEYLO Radialventilator TD 300 mit MID-Energiezähler
Artikel-Nr.:
     369-E6047629
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6047629
EAN/GTIN:
     4052228031447
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Ventilatoren TURBO DRYER Ausführung: Radial-Ventilator ∙ In mehreren Positionen aufstellbar ∙ Überstromschutz ∙ Laufruhiges Metalllaufrad ∙ MID-Energiezähler ∙ SKF-Kugellager für lange Lebensdauer (TD 2400) Anwendung: Hohlraumtrocknung, Teppichtrocknung und Wasserschadensanierung
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
76 W
Spannung:
230 V
Typ:
<b>TD 300</b>
Gewicht:
3.2 kg
Luftleistung:
437 m³/h
Breite:
250.0 mm
Schutzart:
IP 22
Höhe:
300 mm
Länge:
280 mm
Anzahl Steckdosen:
0Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 143,20*
€ 178,82*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 134,76*
€ 186,38*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
E6047630
ab € 346,19*
Ähnlich
Heylo
1110837-A
ab € 343,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.