Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissägeblatt 160 x 2,6 mm 36 Zähne W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handkreissägeblatt 160 x 2,6 mm 36 Zähne fein
Handkreissägeblatt 160 x 2,6 mm 36 Zähne fein
Artikel-Nr.:
     415-heller29562
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29562
EAN/GTIN:
     4010159295628
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt

Produktbeschreibung:

  • mit Präzisionsschliff für saubere Längs- und Querschnitte
  • extrem langlebig, sicher und schnell durch induktionsgelötete Hartmetallzähne
  • für eine Vielzahl von Materialien
  • kompatibel mit Sägen aller Hersteller
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
160 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
feiner Schnitt
Stärke:
2,6 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
36 Zähne
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, handkreissäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,30*
€ 66,08*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 84,62*
€ 105,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29555 0
ab € 38,18*
Ähnlich
Heller
29561 1
ab € 31,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.