Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProConcrete Betonbohrer 12 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProConcrete Betonbohrer 12 x 130 mm
ProConcrete Betonbohrer 12 x 130 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller10013
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10013
EAN/GTIN:
     4010159100137
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 12mm

Produktbeschreibung:

  • für alle Anwendungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Stein
  • hohe Lebensdauer durch optimale Hartmetallgeometrie mit vergrößertem Spitzenwinkel
  • überzeugende Geschwindigkeit dank optimiertem Kopfdesign mit breitem Auslauf und großvolumiger „Twinmax-G2“ Wendel
  • spezielle Härte-Strahl-Technik der Oberfläche garantiert gute Bruchfestigkeit
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
90 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
12 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
150 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Betonbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 4,73*
€ 6,75*
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,17*
1 Tag
8
1
€ 6,95*
ab € 5,12*
€ 7,28*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 5,05*
€ 7,28*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 6,71*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
ab € 2,17*
Ähnlich
Heller
10003 8
ab € 2,26*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,42*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 2,92*
Ähnlich
Heller
10008 3
ab € 2,91*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 3,87*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,21*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 122,16*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
10011 3
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.