Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer ProConcrete D.12mm Gesamt-L.130mm Zyl.schaft HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000864174
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10013
EAN/GTIN:
     4010159100137
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 12mm
Zylinderschaft · robuster Beton- & Steinbohrer mit optimierter Hartmetallgeometrie · lange Lebensdauer · hohe Geschwindigkeit dank optimiertem Kopfdesign mit breitem Auslauf und großvolumiger "Twinmax-G2" Wendel · hohe Bruchfestigkeit durch spezielle Härte-Strahl-Technik Anwendungsbereiche: Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Stein Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Zylinderschaft
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Arbeitslänge:
90 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer, Bohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 7,14*
1 Tag
8
1
€ 6,95*
ab € 5,16*
€ 7,17*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 5,05*
€ 7,17*
5 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 5,18665*
€ 7,24665*
Lager 4BULW
6
1
€ 5,59*
ab € 6,12*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
ab € 2,28*
Ähnlich
Heller
10003 8
ab € 2,37*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,56*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 3,08*
Ähnlich
Heller
10008 3
ab € 3,05*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 3,87*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,32*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 122,40*
Ähnlich
Heller
10011 3
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.