Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Padschwamm PADDY grün-weiß Gr. 2, 10 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Padschwamm PADDY grün-weiß Gr. 2
Padschwamm PADDY grün-weiß Gr. 2
Padschwamm PADDY grün-weiß Gr. 2, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr150-110-01-003-GW
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     150-110-01-003-GW
EAN/GTIN:
     4251844805177
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bäderputz-Schwamm
Pflegeschwamm
Tiefenpflegerschwamm
Abrasivschwamm

Produktbeschreibung:

  • besonders hochwertige Qualität - made in Germany
  • mit Griff
  • kratzfreies Putzen auf allen empfindlichen Oberflächen
  • 4-Farb-System für unterschiedliche Bereiche
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
150 mm
Typ:
Schwämme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,364* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
150-120-00-006
ab € 6,06*
Ähnlich
Floorstar
150-110-01-003-BW
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.