| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex521078 Herst.-Nr.: 521078 EAN/GTIN: 4030293239753 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - passend zu: BME 18.0-EC/5.0 Set
- BME 18.0-EC C
- BW 18.0-EC
- CF 18.0/230
- CHE 2-26 18.0-EC
- CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set
- CHE 2-26 18.0-EC C
- CHE 18.0-EC
- CHE 18.0-EC/5.0 Set
- CHE 18.0-EC C
- CI 11 18.0
- CL 2000 18.0
- CS 45 18.0-EC C
- CS 62 18.0-EC
- CS 62 18.0-EC/5.0 Set
- CS 62 18.0-EC C
- DD 2G 18.0-EC
- DD 2G 18.0-EC/5.0 Set
- DD 2G 18.0-EC C
- DD 2G 18.0-EC LD C
- DD 4G 18.0-EC
- DD 4G 18.0-EC/5.0 Set
- DD 4G 18.0-EC C
- DGE 25 18.0-EC
- DGE 25 18.0-EC C
- DW 45 18.0-EC
- DW 45 18.0-EC/2.5 Set
- DW 45 18.0-EC C
- DW 45 18.0-EC M/2.5 Set
- DWL 2500 10.8/18.0
- ID 1/4" 18.0-EC HD
- ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set
- ID 1/4" 18.0-EC HD C
- IW 1/2" 18.0-EC
- IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set
- IW 1/2" 18.0-EC C
- IW 1/2" 750 18.0-EC
- IW 1/2" 750 18.0-EC 5.0/Set
- IW 1/2" 750 18.0-EC C
- IW 1/2" 950 18.0-EC
- IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set
- IW 1/2" 950 18.0-EC C
- IW 3/4" 18.0-EC
- IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set
- IW 3/4" 18.0-EC C
- JS 18.0-EC
- JS 18.0-EC/5.0 Set
- JS 18.0-EC C
- JSB 18.0-EC
- JSB 18.0-EC/5.0 Set
- JSB 18.0-EC C
- LB 125 18.0-EC
- LB 125 18.0-EC/5.0 Set
- LB 125 18.0-EC C
- LBE 125 18.0-EC
- LBE 125 18.0-EC/5.0 Set
- LBE 125 18.0-EC C
- MT 18.0-EC
- MT 18.0-EC/5.0 Set
- MT 18.0-EC C
- MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120
- MXE 18.0-EC WR2 120
- PD 2G 10.8-EC
- PD 2G 18.0-EC
- PD 2G 18.0-EC/5.0 Set
- PD 2G 18.0-EC C
- PD 2G 18.0-EC HD
- PD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set
- PD 2G 18.0-EC HD C
- PD 2G 18.0-EC LD C
- RD 10.8/18.0/230
- RFE 40 18.0-EC
- RFE 40 18.0-EC/5.0 Set
- RS 29 18.0 C
- RSP DW 18.0-EC
- RSP DW 18.0-EC/5.0 Set
- RSP DW 18.0-EC C
- SE 125 18.0-EC
- SE 125 18.0-EC/5.0 Set
- SMS 190 18.0-EC
- VC 6 L MC 18.0
- WL 300 18.0 und WL 2800 18.0
- leistungsstarker 8.0 Ah Akku-Pack Li-Ion Power Plus 18,0 V
- durch aktuelle Zelltechnologie wird eine signifikante Leistungs-und Laufzeitsteigerung erzielt, wodurch dieser Akku ideal geeignet ist für Maschinen, welche höhere Ströme ziehen und längere Einsatzzeiten auf der Baustelle haben
- patentierte Therma-Tech Technologie absorbiert entstehende Hitze und schützt so die Akkuzellen, wodurch die Lebensdauer und Effizienz des Akkus enorm verbessert werden
- Electronic Management System (EMS) regelt die Kommunikation und optimiert die Akku- und Werkezugleistung bei gleichzeitiger Sicherheit des Systems
- Soft-Grip Oberflächen am Gehäuse sorgen für perfekten Grip in der Anwendung
- integrierter Lade- und Entladeschutz
- Staub- und Spritzwasserschutz sowie die übersichtliche Ladezustandsanzeige runden den FLEX 18.0V 8.0 Ah Akku-Pack ab
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Akkukapazität: | 8 Ah | Gewicht: | 1,06 kg | Kapazität: | 8 Ah | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, flex werkzeugakkus, akku für werkzeug, Akku-Heizjacke, Akku-Pack, Akkuadapter, Bohrfutter, Flex, LED-Arbeitslampe, Schnellladegerät, Schnellspannbohrfutter, Winkelvorsatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,57* | € 231,07* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 186,96* | € 231,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|