Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Bohrschrauber-Set DD 2G 18.0-EC/5.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC/5.0 Set
Akku Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC/5.0 Set
Akku Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC/5.0 Set - Bohrfutter
Akku Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC/5.0 Set mit Akkupack
Akku Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC/5.0 Set - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex504890
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     504890
EAN/GTIN:
     4030293230644
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Produktbeschreibung DD 2G 18.0-EC:

  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
  • Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
  • Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
  • elektronische Schnellbremse
  • Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
  • robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
  • ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
  • integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks
  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah
  • Drehmoment max. weich: 56 Nm
  • Drehmoment max. hart: 90 Nm
  • Drehmomenteinstellung: 23+1
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang0-600 /min
  • Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-2300 U/min
  • Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm
  • max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
  • max. Bohr-Ø in Holz: 60 mm
  • Abmessung (L x B x H): 204 x 75 x 201 mm
  • Gewicht ohne Akku: 1,5 kg

Lieferumfang:

  • Akku Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC
  • 1 Handgriff 428.698
  • 1 Gürtelclip 430.714
  • 1 Bithalter 453.994
  • 1 Bitgarage 430.862
  • 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
  • 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
  • 1 Koffereinlage 454.125
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Breite:
75 mm
Drehmoment:
60 / 90 Nm
Drehzahl:
0 - 2300 U/min
Gewicht:
1,5 kg
Höhe:
201 mm
Länge:
204 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: flex akku-bohrschrauber, akku bohrmaschine, Akku-Maschinen, bohren, DD 2G, DD 4G, Flex, schrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,84*
€ 409,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,29*
€ 417,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,80*
€ 453,19*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,43*
€ 578,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,57*
€ 688,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,52*
€ 674,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,50*
€ 613,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,67*
€ 604,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,43*
€ 593,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
462.764
ab € 222,89*
Ähnlich
FLEX
482.757
ab € 371,64*
Ähnlich
FLEX
418.064
ab € 201,36*
Ähnlich
FLEX
519049
ab € 202,71*
Ähnlich
FLEX
531274
ab € 503,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.