Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 482.757 Elektroschrauber/Schlagschrauber 4200 RPM Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex 482.757 Elektroschrauber/Schlagschrauber 4200 RPM Schwarz, Rot
Flex 482.757 Elektroschrauber/Schlagschrauber 4200 RPM Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94028242
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     482.757
EAN/GTIN:
     4030293216310
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
2.5 Ah
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4200 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
460 RPM
Drehmoment (min.)
64 Nm
Drehmoment (max.)
135 Nm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Spannbereich (max.)
13 mm
Merkmale
Produkttyp
Schraubpistole
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Bohren
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,78*
€ 506,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,50*
€ 499,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,45*
€ 457,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,32*
€ 451,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,64*
€ 442,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
489.417
ab € 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.