Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R, Detail 1
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R, Akku-Aufnahme
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R, im Einsatz
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R, Akku
Artikel-Nr.:
     415-flex504041
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     504041
EAN/GTIN:
     4030293230057
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer

Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18,0 V, GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R. Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalem Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten

Produktbeschreibung:

  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • Elektronik: Drehzahlvorwahl mit Stellrad, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
  • Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment. Das ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke.
  • Drehung erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung
  • leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
  • zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
  • kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
  • effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
  • Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
  • Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Leerlaufhubzahl (MH-T): 3900-5850 /min
  • Leerlaufhubzahl (MH-X): 3200-4700 /min
  • Schleifscheiben: Ø225 mm
  • Werkzeugaufnahme: kletten
  • Neigungswinkel am Kopf100 °
  • Länge: 1440 mm
  • Gewicht ohne Akku/Kopf: 2,8 kg

Lieferumfang:

  • Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18,0 V, GE MH 18.0-EC/5.0(Set+MH-R)
  • 1 Segmentschleifkopf MH-R 457.183
  • 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32 406.023
  • 2 Akkus
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 Ah
Drehzahl:
1130 - 1730 U/min
Gewicht:
2,8 kg
Länge:
1440 mm
Typ:
Trockenbauschleifer
Werkzeugaufnahme:
Klett
Weitere Suchbegriffe: kurzhalsschleifer flex, langhalsschleifer, Flex, Giraffe, Handy-Giraffe, Oberflächenbearbeitung, schleifen, Wandschleifer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,02*
€ 695,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,15*
€ 743,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,60*
€ 799,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,50*
€ 816,68*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,77*
€ 860,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,59*
€ 1.024,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,81*
€ 993,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,59*
€ 968,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,28*
€ 949,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,77*
€ 931,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
350.346
ab € 129,81*
Zubehör
FLEX
388.289
ab € 148,77*
Zubehör
FLEX
406.023
ab € 1,71*
Zubehör
FLEX
406.708
ab € 83,94*
Zubehör
FLEX
408.972
ab € 46,04*
Zubehör
FLEX
410.497
ab € 13,76*
Zubehör
FLEX
445.185
ab € 21,85*
Zubehör
FLEX
457-175
ab € 127,57*
Zubehör
FLEX
483.486
ab € 37,99*
Zubehör
FLEX
485.187
ab € 40,19*
Zubehör
FLEX
473-278
ab € 1.148,93*
Zubehör
FLEX
409-294
ab € 95,67*
Zubehör
FLEX
457-183
ab € 139,71*
Zubehör
FLEX
457-191
ab € 139,33*
Zubehör
FLEX
457-205
ab € 157,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.