Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lammfellhaube D: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lammfellhaube Ø 180 mm
Lammfellhaube Ø 180 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex123870
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     123870
EAN/GTIN:
     4030293005945
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube

Produktbeschreibung:

  • mit Schnürzug aus 100% Lammfell
  • umschließt den elastischen Teller
  • ideal für die Bootspflege
  • für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur
  • passend für elastischen Teller
Weitere Informationen:
Durchmesser:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, polierscheibe flex, lammfell polierscheibe, Ersatz-Filz, Filzteller, Flex, Mikrofaser-Polierpad, Polierfell Classic, Premium, TW-PT, WF-C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,24*
€ 23,45*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,20*
€ 23,47*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,63*
€ 28,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,43*
€ 31,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
122726
ab € 65,93*
Ähnlich
FLEX
122742
ab € 35,41*
Ähnlich
FLEX
256909
ab € 27,67*
Ähnlich
FLEX
434434
ab € 12,25*
Ähnlich
FLEX
333573
ab € 30,37*
Ähnlich
FLEX
123803
ab € 42,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.