Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock mit Drehteller, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubstock mit Drehteller, 150 mm
Schraubstock mit Drehteller, 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-facom1224.150
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1224150
EAN/GTIN:
     3148519276237
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
Schraubstock Drehplatte

facom Werkbank-Schraubstock für Industrie und Wartung.

Produktbeschreibung:

  • 360° drehbar
  • Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm²
  • große Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher
  • auswechselbare, parallele Backen
  • hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc
  • abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc
  • Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung
  • Betätigungsspindel brüniert
  • in verschiedenen Größen erhältlich (bitte passenden Art-Nr. auswählen)
  • Härte: 40/46 HRc
Weitere Informationen:
Breite:
154 mm
Höhe:
205 mm
Länge:
460 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,31*
€ 370,86*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,15*
€ 371,11*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,70*
€ 412,88*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,42*
€ 507,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,88*
€ 491,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,51*
€ 474,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,29*
€ 462,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 378,07*
€ 449,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,69*
€ 395,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,68*
€ 391,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
1224.100E
ab € 167,97*
Ähnlich
Facom
1224.100
ab € 202,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.