Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1224.150 Schraubstock mit Drehteller, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 1224.150 Schraubstock mit Drehteller, 150 mm
Facom 1224.150 Schraubstock mit Drehteller, 150 mm
Facom 1224.150 Schraubstock mit Drehteller, 150 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001832126
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1224.150
EAN/GTIN:
     3148519276237
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
Schraubstock Drehplatte
Facom 1224.150 Schraubstock mit Drehteller, 150 mm chraubstöcke aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm². Große Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher. Auswechselbare, parallele Backen. Hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc. Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc. Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung. Betätigungsspindel brüniert.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1224.150
Werksnummer:
1224.150
Gewicht netto Kg:
18,770000
Gewicht brutto Kg:
18,770000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schraubstöcke - Schraubzwingen - Moment-
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
Frei Haus
ab € 311,97*
€ 367,93*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,69*
€ 369,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,14*
€ 412,13*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,89*
€ 581,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,93*
€ 437,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,47*
€ 437,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,75*
€ 403,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,17*
€ 390,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,97*
€ 371,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
1224.100E
ab € 167,92*
Ähnlich
Facom
1224.100
ab € 201,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.