Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengreifer 1500 kg, ÖW 700 - 1100 mm, Gew. 160 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengreifer 1500 kg, ÖW 700 - 1100 mm, Gew. 160 kg
Scherengreifer 1500 kg, ÖW 700 - 1100 mm, Gew. 160 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1083.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1083.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Scherengreifer
scherengreifer

Produktbeschreibung:

  • zum palettenlosen Transport von Steinpaketen
  • universell einsetzbarer mechanischer Greifer für Baustoffpakete, wie Bordsteine oder vertikal umreifte Pflastersteine
  • mit austauschbaren Gummiklemmbaken und vollautomatischer Umschaltung von voll auf leer
  • ist gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften
  • die Öffnungsweite entspricht der angegebenen Breite

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
700-1100 mm
Gewicht:
160 kg
Tragkraft:
1500 kg
Typ:
Scherengreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.198,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.676,86*
€ 3.185,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.552,15*
€ 3.037,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.486,72*
€ 2.959,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.421,27*
€ 2.881,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.272,78*
€ 2.704,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.239,00*
€ 2.664,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.198,02*
€ 2.615,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1083.29
ab € 329,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.