Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundgreifer 10000 kg, aus Stahl, 3000 x 750 mm, Gew. 1020 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundgreifer 10000 kg, aus Stahl, 3000 x 750 mm, Gew. 1020 kg
Rundgreifer 10000 kg, aus Stahl, 3000 x 750 mm, Gew. 1020 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1064.5
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1064.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rundgreifer
Rundmaterialgreifer
rundgreifer

Produktbeschreibung:

  • verwindungssteife, stabile Stahlkonstruktion zum Transport und Versetzen von alle gängigen horizontal liegenden Rohren
  • Vorteil:
  • form- und kraftschlüssige Spannung des Rohres
  • große Spannflächen verhindern unnötige Beschädigung des Rohres
  • 1000 kg Spannbereich: 200 - 450 mm
  • 1500 kg Spannbereich: 350 - 780 mm
  • 3000 kg Spannbereich: 600 - 1200 mm
  • 5000 kg Spannbereich: 800 - 1720 mm
  • 10000 kg Spannbereich: 1000 - 2000 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Gewicht:
1020 kg
Höhe:
3000 mm
Tragkraft:
10000 kg
Typ:
Rundgreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.408,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.243,08*
€ 20.519,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.763,31*
€ 19.948,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16.333,48*
€ 19.436,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15.903,65*
€ 18.925,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.426,70*
€ 18.357,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.408,68*
€ 18.336,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.085,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.438,86*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.608,73*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.841,95*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.330,63*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.301,23*
Ähnlich
Florian Eichinger
1064.1
ab € 2.236,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.