Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegabel 600 kg, mit Schutzkorb, Gew. 145 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegabel 600 kg, mit Schutzkorb, Gew. 145 kg
Ladegabel 600 kg, mit Schutzkorb, Gew. 145 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1059.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1059.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel eichinger

Produktbeschreibung:

  • mit Schutzkorb
  • stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450 - 1000 mm
  • automatischer Gewichtsausgleich gegen Federdruck
  • kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollenführung im Oberteil
  • die Aufnahme der Palette erfolgt mit hochgehobenem Korb, der beim Transport abgesenkt wird

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Gewicht:
145 kg
Höhe:
1500 mm
Muldenhöhe:
1100 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Ladegabel
Zinkenquerschnitt:
40 x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: krangabel, krangabel 600kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.449,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.948,04*
€ 3.508,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.814,04*
€ 3.348,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.741,88*
€ 3.262,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.669,73*
€ 3.176,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.513,17*
€ 2.990,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.479,62*
€ 2.950,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.449,31*
€ 2.914,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1059.20
ab € 320,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.