| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ei-1056.9 Herst.-Nr.: 1056.9 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - stufenlos, manuell verstellbare Weite der Zinken von 450 - 950 mm und verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen
- automatischer Gewichtsausgleich durch eine Zugfeder
- die angegebene Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand von 680 mm des Lastschwerpunktes vom Holm
- Tragarmlänge: 1000 mm
- Nutzhöhe: 1150-1750 mm
Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 235 kg | Tragkraft: | 2000 kg | Typ: | Ladegabel | Zinkenquerschnitt: | 45 x 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |