Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegabel Aluminium 1000 kg, fester Zinkenabstand 580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegabel 1000 kg, fester Zinkenabstand 580 mm
Ladegabel 1000 kg, fester Zinkenabstand 580 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1051A.2
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1051A.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel eichinger

Produktbeschreibung:

  • einfache, stabile, leichte Aluminiumkonstruktion mit fixer Nutzhöhe und festem Zinkenabstand

Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand von 500 mm des Lastenschwerpunktes vom Holm.

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium
Gewicht:
70 kg
Tragkraft:
1000 kg
Typ:
Ladegabel
Zinkenabstand:
580 mm
Zinkenquerschnitt:
45 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: krangabel, krangabel 1000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.639,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.002,96*
€ 2.383,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.911,95*
€ 2.275,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.862,93*
€ 2.216,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.813,90*
€ 2.158,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.701,29*
€ 2.024,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.673,57*
€ 1.991,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.639,78*
€ 1.951,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.077,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.425,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.605,97*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.840,60*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.322,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.291,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1051A.1
ab € 1.551,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.