Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuttmulde lackiert 1500 Liter, Kranösen, 196 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuttmulde lackiert 1500 Liter, Kranösen, 196 kg
Schuttmulde lackiert 1500 Liter, Kranösen, 196 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1047.14l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1047.14l
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
schuttmulde eichinger

Produktbeschreibung:

  • lackiert
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Kranösen zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges
  • mit Karabinerhaken
  • stapelbar

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
1400 mm
Fassungsvermögen:
1500 Liter
Gewicht:
245 kg
Höhe:
820 mm
Länge:
2200 mm
Muldenbreite:
1300 mm
Muldenhöhe:
650 mm
Muldenlänge:
2140 mm
Typ:
Schuttmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.159,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,72*
€ 1.693,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,88*
€ 1.594,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.305,52*
€ 1.553,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.271,17*
€ 1.512,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,42*
€ 1.414,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.173,90*
€ 1.396,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,26*
€ 1.379,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.072,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.439,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.603,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.846,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.323,20*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.288,65*
Ähnlich
Florian Eichinger
1047.5l
ab € 403,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.