Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttmulde verzinkt 3000 Liter, mit Kranösen, 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttmulde verzinkt 3000 Liter, mit Kranösen, 400 kg
Schüttmulde verzinkt 3000 Liter, mit Kranösen, 400 kg
Schüttmulde verzinkt 3000 Liter, mit Kranösen, 400 kg
Artikel-Nr.:
     415-ei-1046.18v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1046.18v
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
schuttmulde eichinger
schuttmulde 3000 l

Produktbeschreibung:

  • verzinkt
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Kranösen zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges
  • stapelbar
  • Unterfahrhöhe: 130 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
1775 mm
Fassungsvermögen:
3000 Liter
Gewicht:
400 kg
Höhe:
1090 mm
Länge:
2590 mm
Muldenbreite:
1500 mm
Muldenhöhe:
905 mm
Muldenlänge:
2215 mm
Typ:
Schuttmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.649,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.146,30*
€ 3.744,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.010,08*
€ 3.582,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.932,90*
€ 3.490,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.855,72*
€ 3.398,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.699,21*
€ 3.212,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.668,11*
€ 3.175,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.649,15*
€ 3.152,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1046.20v
ab € 131,97*
Zubehör
Florian Eichinger
1046.21v
ab € 399,89*
Zubehör
Florian Eichinger
1046.22v
ab € 928,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.